Menghină paralelă „Heuer-Front” cu bacuri înlocuibile, Lăţimea bacurilor: 120mm

Cod articol: 967360 120
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea bacurilor (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Heuer Front
Lăţimea bacurilor 120 mm
Deschidere 150 mm
Adâncime de prindere 65 mm
Bacurile de prindere a ţevilor fixează ţevile cu ⌀ exterior 16 mm - 55 mm
Bacuri interschimbabile nu
Sensul de deschidere Cu deschidere în faţă
Material Oţel forjat în matriţă
Greutate 9 kg
Tip produs Menghină paralelă

Identificare și clasificare

Cod articol 967360 120
EAN / GTIN 2050002047686
Număr producător 101 120

Descriere

Execuţie:

Forjată complet din oţel − garantat incasabilă.
Deschidere în faţă.
Cu fălci forjate de prindere a ţevilor sub fălcile normale. Arbore puternic cu filet trapezoidal cu două începuturi pentru deschidere şi închidere rapidă a bacurilor. Cheie de arbore galvanizată cu inele de siguranță nituite din oțel. Arbore şi ghidaj protejate împotriva murdăriei. Ghidaj prismatic reglabil ulterior, bilateral.
Cu prelungitor de nicovală întărit pentru lucrări de îndreptare şi tasare.
Fălci de prindere înlocuibile, cu suprafaţă călită şi galvanizate. O parte striată, o parte netedă. Pot fi întoarse şi înlocuite.
Cu blocare cu cheie pe capul axului.

Livrare:

Inclusiv şuruburi de fixare pentru montare pe blatul de lucru.

Culoare:

Albastru cu aspect de lovitură de ciocan, acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

Pentru aparatul de reglare pe înălţime recomandat consultaţi Cod 967540.