{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Heuer Front | |
| Culoarea | albastru | |
| Prinderea conductelor este posibilă | ja | |
| Deschidere min. | 16 mm | |
| Deschidere max. | 30 mm | |
| Lăţimea bacurilor | 100 mm | |
| Adâncime de prindere | 50 mm | |
| Bacuri înlocuibile | nu | |
| Bac oscilant | nein | |
| Rabatabil | nein | |
| Execuție | mecanic | |
| Cu disc rotativ | nein | |
| Greutate | 4,5 kg | |
| Material | oțel | |
| Suprafaţă | Forjate în matriţă; vopsită | |
| Tip produs | Menghină paralelă |
| Cod articol | 967350 100 | |
| EAN / GTIN | 2050002047631 | |
| Număr producător | 100 100 |