Párhuzamsatu forgólappal, Pofaszélesség: 80mm

Cikkszám: 967010 80
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pofaszélesség (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Pofaszélesség 80 mm
Befogási tartomány 100 mm
Nyitás iránya Hátrafelé nyílik
Anyag nagy szilárdságú öntvény (GG 25)
Súly 8 kg
Termék fajtája Párhuzamsatu

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 967010 80
EAN / GTIN 4045197612236
Gyártó száma 967010 80
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Nagy befogási pontosság a precíziós prizmás megvezetésnek köszönhetően.
Hátrafelé nyíló. Nagy szilárdságú öntvényből (GG 25) perlites szövetszerkezettel. Hosszú és különösen pontos, precíziós prizmás megvezetés. Precíz orsócsapágyazás, teljesen rejtett trapézmenetes orsó, védve a szennyeződésektől. Nagyméretű, síkmart felület könnyű egyengetési munkákhoz. A recézett, edzett acélpofák sima, köszörült pofákra cserélhetők (lásd a tartalék pofákat).
Forgólappal, 360°-ban elforgatható és a rögzítőmechanizmus segítségével bármely helyzetben rögzíthető.

Tartalom:

Inkluzív rögzítő csavarok munkapadra történő rögzítéshez.

Szín:

Ezüstszürke

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek