Capacitate platformă cu trepte 300 kg, cu acces pe o singură parte, număr posibil de spiţe 2 – 5

Cod articol.: 966190 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de trepte, inclusiv platformă Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea argintiu
Înclinație 45 grad
Principiul două mâini libere (two hands free) da
Cursă maximă 1.351 mm
Lățime suprafață de bază 0,6 m
Număr trepte inclusiv platformă 4
Lățime trepte 600 mm
Acoperire trepte aluminiu
Înălțime platformă 0,8 m
Adâncime platformă 400 mm
Balustradă platformă nu
Domeniu de utilizare Scară
Tip produs Platformă cu trepte
Accesibilitate unilateral
Execuţia treptelor nivel
Reglabil pe înălţime nu
Platformă disponibilă da
Standard DIN EN ISO 14122-1 până 4
Capacitate portantă 300 kg
Greutate 39 kg
Mobil(ă) da

Identificare și clasificare

Cod articol 966190 4
EAN / GTIN 4003866555222
Număr producător 40855522
Producător/responsabil Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Execuţie:

Montanţi din profiluri din aluminiu obţinute prin extruziune, cu canale de înşurubare pentru montare flexibilă. Pachetul de livrare nu conţine mâini curente şi balustrade. Disponibil la cod 966196. Înclinaţia treptelor 45°. Lungimea platformei 400 mm. Trepte acoperite cu aluminiu striat. Echipat cu role la elementele de susţinere.

Standard:

DIN EN ISO 14 122