Cheie dinamometrică din seria MANOSKOP® cu montare pentru cheie de priză Nr.730NA/40 FIX 60-300 ft-lb c.f. 14x18 mm

Cod articol: 96583040
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 96583040
EAN / GTIN 4018754269815
Număr producător 96583040
L-Număr L60010 6458

Descriere

Descriere:

  • Pentru a lucra în producția de serie
  • Butonul de comandă poate fi deșurubat după setarea cuplului de declanșare - acest lucru previne schimbarea accidentală a cuplului țintă
  • Șurubul de blocare REZISTENT LA ȘOCURI TORX® furnizat protejează, de asemenea, împotriva manipulării neautorizate. Precum și sigiliile adezive închise. Nu este posibilă reglarea fără ruperea garniturii
  • de declanşare
  • Nu este necesară nicio resetare la ″0″, deoarece elementul de măsurare este încărcat numai în timpul strângerii
  • Priză pentru unelte interschimbabile de conectare
  • QuickRelease securitate interblocare
  • Reglare rapidă și precisă cu ajutorul reglării rapide QuickSelect
  • Semnal de oprire dublă
  • Scală dublă foarte ușor de citit, cu distincție de culoare de N·m/ft·lb sau ft·lb/in·lb
  • Strângeți la stânga prin rotirea sculelor plug-in.
  • Sarcina continuă după declanșare sau sarcinile în direcția de funcționare, de exemplu, atunci când șuruburile sunt blocate, nu afectează mecanismul de declanșare, care este astfel protejat împotriva deteriorării
  • Mâner din 2 componente cu zonă moale verde ușor de utilizat (rezistent la uleiuri, unsori, combustibili, lichide de frână și Skydrol)
  • Calibrarea cu dispozitivul de calibrare perfectControl® nr. 7794 sau cu dispozitivul de calibrare nr. 7706. Dacă este necesar Recalibrare fără dezasamblare
  • Certificat conform din EN ISO 6789-2:2017
  • DBGM
  • În cutia de plastic robustă (dimensiunea 80-100 în cutia de oțel)
  • Deviație de afișare ± 3%

Caracteristică:

  • Diviziunea fină a scalei: 2 ft·lb
  • Gr.: a/40
  • Înălțime mm (h): 23 mm
  • Lungime [mm): 607 mm
  • LF: 564,5 mm
  • Domeniu de măsurare ft-lb: 60-300 ft·lb
  • Domeniul de măsurare în lb: 800-3600 in·lb
  • Diviziunea scării [E1]: 20 ft·lb
  • Diviziunea scării [E2]: 100 in·lb
  • SF: 25 mm
  • Mărime hexagonală de acționare [pătrat interior]: 14 x 18 mm
  • Greutate: 1670 g
  • Greutate cu cutie: 2614 g
  • Lățime mm (b): 28 mm