Taburet de sprijin reglabil pe înălţime mecanic

Cod articol: 965630
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
69 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Capacitate portantă scaun: 120

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitate portantă scaun 120 kg
Lăţimea suprafeţei de rezemare 534 mm
Adâncimea suprafeţei de rezemare 425 mm
Lăţimea scaunului 320 mm
Adâncimea scaunului 220 mm
Reglare pe înălţime pentru execuţia mecanic
Interval de reglare pe înălţime 600 mm - 850 mm
Ajustarea gradului de înclinare a scaunului da
Materialul suprafeţei de aşezare Spumă integrală
Materialul piciorului în stea Oţel
Culoarea materialului scaunului negru
Execuţia cadrului Suport
Standard DIN 68877
Tip produs Taburet de sprijin

Identificare și clasificare

Cod articol 965630
EAN / GTIN 2050001780317
Număr producător 3600.11
Producător/responsabil Lotz Lagertechnik GmbH, Philipp-Reis-Straße 20, 35321 LAUBACH, Deutschland, www.lotz-lagertechnik.de

Descriere

Execuţie:

Cadru tubular din țeavă de oțel; cu dispozitive de alunecare pe podea stabile şi rezistente la uleiuri. Înălțimea scaunului poate fi reglată prin intermediul manetei de blocare. Scaun din spumă integrală. Suprafaţă de aşezare cu înclinare ajustabilă şi rotativă în ambele direcţii, cu revenire automată.
Reglare mecanică pe înălţime a suprafeţei de aşezare.

Standard:

DIN 68877

Culoare:

Gri deschis RAL 7035.

Notă:

Livrarea are loc în componente separate, în scopul evitării taxelor de transport mari. Livrare fără montaj.