Ståhjälp, ställbar höjd mekanisk

Article no.: 965630
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
98 styck i lager
  • lyftförmåga stol: 120

Produktinformasjon

Technical Data

lyftförmåga stol 120 kg
stödyta bredd 534 mm
stödyta djup 425 mm
sitsbredd 320 mm
sitsdjup 220 mm
Höjdinställning utförande mekanisk
höjdinställningsområde 600 mm - 850 mm
Inställning avsitsens lutning yes
Material sitsyta PU-skum
Material fotkors Stål
färg sitsmaterial svart
Stativ utförande Fotstativ
Norm DIN 68877
Produktslag Ståhjälp

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 965630
EAN / GTIN 2050001780317
Manufacturer number 3600.11

Beskrivelse

Utförande:

Stativ av stålrör med halksäkra oljebeständiga glidknappar. Sitshöjden kan ställas in med låsspak. Sits av polyuretanskum. Sitsytan har inställbar lutning och kan svängas ut åt båda sidor med automatisk återställning.
Mekanisk höjdinställning av sitsytan.

Norm:

DIN 68877

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar