Suport pentru șezut sau stat în picioare, spumă integrală cu role

Cod articol.: 965420
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea negru
Înălţimea scaunului 450 mm
Capacitate portantă max. 120 kg
reglabil pe înălţime da
Reglare pe înălţime pentru execuţia Arc sub presiune
Reglare continuă pe înălţime da
Reglarea înălțimii min. 450 mm
Reglarea înălțimii max. 650 mm
Standard DIN 68877
Material cadru inferior din aluminiu
Cu compartiment de depozitare nu
Materialul suprafeţei de aşezare Spumă integrală
Lăţimea scaunului 340 mm
Adâncimea scaunului 300 mm
Tipul de rolă Role de ghidare
Frână, Role de ghidare da
Număr de role, Role de ghidare 4 buc.
Material roată/rolă Plastic
Domeniu de utilizare Scaun
Tip produs Taburet
Mobil(ă) da

Identificare și clasificare

Cod articol 965420
EAN / GTIN 4016849432878
Număr producător 9408-2000-521
Producător/responsabil Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Descriere

Execuţie:

Picior în stea cu cinci braţe (⌀ 600 mm) din aluminiu. Cu arc cu gaz comprimat reglabil pe înălţime fără trepte. Suprafaţă de șezut din spumă integrală SoftTouch cu profil ondulat. Scaun moale cu blocare, profilul ondulat permite circularea aerului (confort climatic). Spătarul ergonomic (înălţime 190 mm) facilitează adoptarea unei poziţii corecte. Spumă integrală, moale, comod, lavabil.

Aplicaţie:

Combinaţia ideală pentru lucru şezând sau în picioare. Pentru staţii de lucru şezând sau în picioare sau pentru combinaţii ale acestora.
Taburet pentru birou, versiunea cu roţi pentru podele dure.

Standard:

DIN 68877

Notă:

Livrarea are loc în componente separate, în scopul evitării taxelor de transport mari. Livrare fără montaj.