Pomagalo za sjedenje i stajanje, integral pjena s kotačićima

Artikl br.: 965420
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Nosivost stolice: 120

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nosivost stolice 120 kg
Širina sjedala 340 mm
Dubina sjedala 300 mm
Visina naslona 190 mm
Križno postolje ⌀ 580 mm
Vrsta podešavanja po visini Ručica za postavljanje visine
Izvedba podešavanja po visini Plinska opruga
Područje podešavanja visine 450 mm - 650 mm
Nosivost 120 kg
Materijal sjedala Integral pjena
Materijal križnog postolja Poliran aluminij
Boja materijala sjedala crno
Izvedba križnog postolja Garnitura kotačića
s naslonom Da
Izvedba postolja Križasto postolje s 5 krakova
Izvedba kotačića meki kotačići s teretnim kočnicama za teške podloge
Standard DIN 68877
Vrsta proizvoda Pomagalo pri stajanju

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 965420
EAN / GTIN 4016849432878
Broj proizvođača 9408-2000-521
Proizvođač/odgovorna osoba Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Opis

Izvedba:

Aluminijsko križno postolje s pet noga (⌀ 600 mm). S plinskom tlačnom oprugom, nestupnjevano podesivom po visini. Sjedalo od SoftTouch integral pjene s valovitim profilom. Mekano sjedanje s držanjem, valoviti profil omogućava cirkulaciju zraka (klima komfor). Ergonomski naslon za leđa (visina 190 mm) podupire pravilni sjedeći položaj. Integral pjena, mekana, udobna, periva.

Upotreba:

Idealna kombinacija stajanja i sjedenja. Za sjedeća i stajaća radna mjesta ili kombinaciju oba.
Radna stolica, verzija s kotačićima za tvrde podove.

Standard:

DIN 68877

Napomena:

Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.