Cheie dinamometrică de serviciu MANOSKOP® cu clichet QR fix nr. 730NR/5QR FK 10-50 N-m cu pătrat de acționare 3/8 ″.

Cod articol: 96502105
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 96502105
EAN / GTIN 4018754180493
Număr producător 96502105
L-Număr L60010 3550

Descriere

Description:

  • triggering
  • No reset to ″0″ is required, as the measuring element is only loaded during tightening
  • Ratchet with QuickRelease safety lock
  • Quick, precise adjustment with QuickSelect quick adjustment
  • Double stop signal
  • Very easy to read dual scale with color distinction of N·m/ft·lb or ft·lb/in·lb
  • Continued load after tripping or loads against the operating direction, e.g. when screws are stuck, do not affect the tripping mechanism, which is thus protected against damage
  • 2-component handle with easy-to-use green soft zone (resistant to oils, greases, fuels, brake fluids and Skydrol)
  • Calibration with the perfectControl® calibration device No. 7794 or the calibration device No. 7706. If necessary Recalibration without disassembly
  • Certificate according to DIN EN ISO 6789-2:2017
  • DBGM
  • In a sturdy plastic box
Display deviation ± 4%

Feature:

  • b1: 28 mm
  • b2: 29 mm
  • External square drive (inch): 3/8″
  • Fine scale division: 0,25 N·m
  • Gr.: 5QR FK
  • Height mm (h): 70 mm
  • Height mm (h1): 23 mm
  • Height mm (h2): 14,5 mm
  • Length [mm): 372,5 mm
  • LF: 291 mm
  • Measuring range ft-lb: 7-37 ft·lb
  • Measuring range N-m: 10-50 N·m
  • Scale division [E1]: 5 N·m
  • Scale division [E2]: 1 ft·lb
  • Weight: 961 g
  • Weight with box: 1386 g
  • Width mm (b): 92 mm