Grătar de siguranţă impregnat din lemn, fără teşitură, fără profil oblic, Lăţime 100 cm, Lungimea grătarului: 200cm

Cod articol.: 964863 200
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea grătarului (cm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea Maro
Rezistenţă La majoritatea uleiurilor şi acizilor
Lăţimea grătarului 100 cm
Lungimea grătarului 200 cm
Înălţimea grătarului 35 mm
Teşitură fără
Greutate 30,5 kg
Greutate pe suprafaţă 13 kg/m2
Material Şipci din lemn de fag
Profil oblic fără
Tip produs Grătar din lemn
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 964863 200
EAN / GTIN 4047482136274
Număr producător 52115_IMPR
Producător/responsabil Geggus GmbH, Höhefeldstraße 56-60, 76356 Weingarten (Baden), Deutschland, www.geggus.de

Descriere

Execuţie:

Grătar de siguranţă din lemn, din şipci stabile, striate, din lemn de fag. Conectarea stinghiilor cu cablu de oţel inoxidabil, 3 mm grosime. Închiderile şi capacele de acoperire sunt din alamă. Picioarele elastice cauciucate din NBR împiedică alunecarea grătarului din lemn şi asigură un confort ridicat la păşire. Datorită impregnării, se recomandă în mod particular pentru utilizarea cu lubrifianţi uleioşi şi cu agenţi de răcire. Curăţare: Derulaţi grătarul de lemn.
Înălţime: cca 35 mm
Greutate: cca 13 kg/m2
Normă: Testate la rezistenţa la alunecare (R11) şi la spaţiul de deplasare (V10) de către IFA (Institutul German pentru Siguranţa Muncii din cadrul organismului german de asigurări sociale în caz de accident).

Notă:

Lemnul este un produs natural. Ondularea puternică nu este un motiv de plângere.