Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Imprägnierter Sicherheits-Holzlaufrost ohne Abschrägung, ohne Anlaufprofil, Breite 100 cm, Laufrost Länge: 200cm

Artikel-Nr.: 964863 200

Variante und Stückzahl wählen

Laufrost Länge (cm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, braun Rotbraun
Herstellerbezeichnung Sicherheits-Holzlaufrost
Güte- und Prüfsiegel DGUV
Farbe braun
Laufrost Breite 100 cm
Laufrost Länge 200 cm
Laufrost Höhe 35 mm
Abschrägung ohne
Gewicht 30,5 kg
Gewicht pro Fläche 13 kg/m2
Material Buchenholzleisten
Eigenschaft Antirutsch-Unterseite; ölfest
Anlaufprofil ohne
Produktart Holzlaufrost
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 964863 200
EAN / GTIN 4047482136274
Herstellernummer 52115_IMPR
Hersteller/verantwortliche Person Geggus GmbH, Höhefeldstraße 56-60, 76356 Weingarten (Baden), Deutschland, www.geggus.de

Beschreibung

Ausführung:

Sicherheits-Holzlaufroste aus stabilen, gerieften Buchenholzleisten. Verbindung der Leisten aus Edelstahlseilen, 3 mm stark. Verschluss und Abdeckkappen aus Messing. Elastische Gummifüße aus NBR verhindern ein Wegrutschen des Holzlaufrostes und sichern hohen Gehkomfort. Durch die Imprägnierung besonders geeignet für den Einsatz bei Öl- und Kühlschmiermitteln. Reinigung: Holzrost aufrollen.
Höhe: ca. 35 mm
Gewicht: ca. 13 kg/m2
Norm: Geprüft auf Rutschhemmung (R11) und Verdrängungsraum (V10) durch IFA (Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung).

Hinweis:

Holz ist ein Naturprodukt. Starke Maserung stellt keinen Reklamationsgrund dar.