{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Ease | |
| Culoarea | gri | |
| Lungime | 200 cm | |
| Lăţime | 1.220 mm | |
| Concentrație | 12,7 mm | |
| Teşitură | 4 părţi | |
| Greutate pe suprafaţă | 4 kg/m2 | |
| Material | Vinil microcelular | |
| Suprafaţă | Suprafaţă cu proeminenţe | |
| Caracteristici | Anti-alunecare; Anti-oboseală; Fără silicon; Izolație (temperatură); Podeaua de protecție la impact; nerezistent la ulei | |
| Cu muchii de siguranţă | fără | |
| Tip produs | Covor pentru staţia de lucru | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 964511 200 | |
| EAN / GTIN | 2050001943439 | |
| Număr producător | 441MC003YL | |
| Producător/responsabil | Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB Barendrecht, Nederland, www.justrite.com |