Pracovní rohož Ease šířka 122 cm, Šedá, Délka: 200cm

Artiklové číslo: 964511 200
Cena za 1 ks (CZK 3659,84 / 1 Square metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (cm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Ease
Barva Šedá
Délka 200 cm
Šířka 1 220 mm
Tloušťka 12,7 mm
Zešikmení 4stranný
Hmotnost na plochu 4 kg/m2
Materiál Mikroporézní vinyl
Povrch Nopkový povrch
Vlastnosti Bez silikonu; Izolace (teplota); Podlaha proti nárazům; Proti únavě; Protiskluzové; není odolné vůči oleji
S bezpečnostními hranami bez
Druh produktu Pracovní rohož
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 964511 200
EAN / GTIN 2050001943439
Číslo výrobce 441MC003YL
Výrobce/odpovědná osoba Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB Barendrecht, Nederland, www.justrite.com

Popis

Provedení:

Rohože pro průmyslová pracoviště pro střední namáhání:
  • Z šedého mikrobuněčného vinylu s nopkovým povrchem. Odolný ochranný povrch Dyna Shield™ pro delší životnost.
  • Na všech stranách zkosené hrany pro přístup bez klopýtnutí.
  • Dokola utěsněné proti pronikání vlhkosti.
  • Hořlavost třídy 2 dle NFPA bezpečnostní kód 101.
  • Tloušťka 12,7 mm, hmotnost cca 4 kg/m2.
  • Ochrana proti uklouznutí kontrolována dle DIN 51130 a BGR 181.

Poznámka:

Mikrobuněčný vinyl se nesnáší se žádnými průmyslovými mazivy, chladicími mazacími prostředky, atd. Vhodný pro použití v suchém prostředí.