Estera para puestos de trabajo Ease Ancho 122 cm, gris, Longitud: 200cm

Número de artículo: 964511 200
Precio por 1 unidad (164,05 € / 1 Square metre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (cm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Ease
Color gris
Longitud 200 cm
Anchura 1.220 mm
Espesor 12,7 mm
Biselado 4 lados
Peso por superficie 4 kg/m2
Material Vinilo microcelular
Superficie Superficie de botones
Propiedad Aislamiento (temperatura); Antideslizante; Antifatiga; Suelo de protección contra golpes; exento de silicona; no resistente al aceite
Con cantos de seguridad sin
Tipo de producto Estera para puestos de trabajo
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 964511 200
EAN / GTIN 2050001943439
Número del fabricante 441MC003YL
Fabricante/responsable Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB Barendrecht, Nederland, www.justrite.com

Descripción

Ejecución:

Esteras para puestos de trabajo industriales para solicitación media:
  • De vinilo microcelular gris con superficie de botones. Superficie protectora resistente Dyna Shield™ (para mejorar la duración).
  • Cantos biselados por todos los lados, para evitar tropezones.
  • Selladas en todo el alrededor contra la penetración de humedad.
  • Inflamabilidad clase 2 según el Código de seguridad NFPA 101.
  • Grosor de suelo 12,7 mm, peso aprox. 4 kg / m2.
  • Resistencia al deslizamiento comprobada según DIN 51130 y BGR 181.

Nota:

El vinilo microcelular no soporta grasas industriales, lubricantes refrigeradores, etc. Apto para el uso en ámbitos secos.