Set de chei tubulare duble 7 buc

Cod articol.: 96431202
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Execuție dreaptă
Număr de unelte 7
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 8 mm; 9 mm
Tip produs Chei tubulare
Material Oţel aliat cu crom
Standard DIN 896
Set ja
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe; Pentru șuruburi hexagonale externe

Identificare și clasificare

Cod articol 96431202
EAN / GTIN 4018754255160
Număr producător 96431202
L-Număr L60010 6004
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • metrice, inegale Deschideri
  • Hexagon
  • Fabricat din tuburi de oțel de precizie trase fără sudură
  • coborâtă pe ambele părți
  • Oțel aliat cromat, suprafață șlefuită și cromată
  • DIN 896 Forma B

Caracteristică:

  • Număr de unelte: 7
  • Conținut: 8 × 9; 10 × 11; 12 × 13; 14 × 15; 16 × 17; 18 × 19; 20 x 22 mm
  • Cod: 10750/7
  • Greutate: 830g