• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Sada nástrčných klíčů 7 ks

Artiklové číslo: 96431202

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Provedení rovné
Počet kusů nářadí 7
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 8 mm; 9 mm
Druh produktu Nástrčný klíč
Materiál Chrome-Alloy-Steel
Norma DIN 896
Sada ano
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnějším šestihranem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 96431202
EAN / GTIN 4018754255160
Číslo výrobce 96431202
L-číslo L60010 6004
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • metrický, nerovnoměrný Rozměry klíčů
  • Šestihran
  • Vyrobeno z bezproblémově tažené přesné ocelové trubky
  • snížené na obou stranách
  • Chromovaná legovaná ocel, povrchově broušená a chromovaná
  • DIN 896 Formulář B

Charakteristika:

  • Počet kusů nářadí: 7
  • Obsah: 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22 mm
  • Č.: 10750/7
  • Hmotnost: 830g