Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

GARANT Easyfix suport drept pentru clești, ⌀ 4 mm, Adâncime utilă: 60mm

Cod articol.: 963026 60

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adâncime utilă (mm) Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie easyFix
Denumirea producătorului GARANT easyFix Zangenhalter gerade
Cuprins o singură parte
Material Oţel; plastic
Suprafaţă cromat
Lungimea totală L 60 mm
Coadă/mâner Fără mâner / coadă

Identificare și clasificare

Cod articol 963026 60
Număr producător 963026 60
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Toate articolele GARANT și HOLEX cu □ 9×9 mm la intervale de 37 mm.
Introducere simplă în peretele perforat fără scule, cu o singură mână. Susţinere fixă fără înşurubare, astfel este împiedicată zgârierea unui perete perforat.

Din aceeași serie "easyFix" Vedeţi-le pe toate