• Ultima șansă! În curând nu mai face parte din sortimentul nostru.

Şurubelniţă hexagonală şi set de şurubelniţe pentru Torx® cu mâner tip T 0

Cod articol: 962874 0
Reducere
63,86 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
66 livrabil imediat
  • Consistenţa spumei dure LD45, grosime: 30
  • Gradul de umplere al unui sertar în E: 18×36
  • Recomandat pentru echipament şi mobilier industrial: Dulap de scule
  • Cea mai mică înălţime frontală recomandată a sertarelor: 75

Detalii despre produs

Date tehnice

Consistenţa spumei dure LD45, grosime 30 mm
Gradul de umplere al unui sertar în E 18×36
Recomandat pentru echipament şi mobilier industrial Dulap de scule
Cea mai mică înălţime frontală recomandată a sertarelor 75 mm
Lăţime 298 mm
Adâncime 598 mm
Lăţime în E 18 E
Adâncime în E 36 E
Lăţimea sertarului umplut în E 18 E
Execuţie Inserţii din spumă goale pentru seturi de scule
Tip produs Suport de spumă dură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 962874 0
EAN / GTIN 4045197765833

Descriere

Execuţie:

Seturi de scule în suport din spumă dură, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă albastră de dedesubt semnalizează lipsa sculelor.
Suport din spumă dură fără scule (gol).

Adaptat pentru:

Dulapuri de scule / sertare cu adâncime 36 E. Suporturile din spumă dură acoperă 9 E(149×598×30 mm), sau 18 E (298×598×30 mm) din lățimea sertarului.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 962874 Ref. 0: 1 buc.