• Ultima șansă! În curând nu mai face parte din sortimentul nostru.

Set de scule pentru inspecţie 0

Cod articol: 962720 0
Reducere
20,14 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
53 livrabil imediat
  • Consistenţa spumei dure LD45, grosime: 30
  • Gradul de umplere al unui sertar: 1/3
  • Recomandat pentru echipament şi mobilier industrial: Banc de lucru

Detalii despre produs

Date tehnice

Consistenţa spumei dure LD45, grosime 30 mm
Gradul de umplere al unui sertar 1/3
Recomandat pentru echipament şi mobilier industrial Banc de lucru
Lăţime 160 mm
Adâncime 520 mm
Număr de scule 0
Execuţie Inserţii din spumă goale pentru seturi de scule
Tip produs Suport de spumă dură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 962720 0
EAN / GTIN 4045197546470

Descriere

Execuţie:

Seturi de scule în elemente din spumă dură bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă albastră de dedesubt semnalizează lipsa sculelor.
Suport din spumă dură fără scule (gol).

Adaptat pentru:

Sertare din seria de bancuri de lucru KOMPAKT, KOMPAKT-L, KOMPAKT-H, KOMBI(seria de unităţi 600 mm) şi sertare HOLEX, suprafaţă utilă 490×520 mm. Suportul din spumă dură acoperă 1/3 (160×520×30 mm), 2/3 (321×520×30 mm) din suprafaţa utilă a sertarului.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 962720 Ref. 0: 1 buc.