• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Set de cleşti de precizie pentru inele de siguranţă interioare 0

Cod articol: 962691 0
Reducere
39,66 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
  • Consistenţa spumei dure LD45, grosime: 30
  • Gradul de umplere al unui sertar: 2/3
  • Recomandat pentru echipament şi mobilier industrial: Banc de lucru

Detalii despre produs

Date tehnice

Consistenţa spumei dure LD45, grosime 30 mm
Gradul de umplere al unui sertar 2/3
Recomandat pentru echipament şi mobilier industrial Banc de lucru
Lăţime 321 mm
Adâncime 520 mm
Număr de scule 0
Execuţie Inserţii din spumă goale pentru seturi de scule
Tip produs Suport de spumă dură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 962691 0
EAN / GTIN 4045197603999

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în elemente de spumă dură, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal albastră semnalizează lipsa sculelor. Elementele de spumă dură acoperă 1/3 (1/3×30 mm) sau 2/3 (352× 383×30 mm) din suprafaţa utilă a sertarului.
Suport din spumă dură fără scule (gol).

Adaptat pentru:

Sertare din seria de bancuri de lucru KOMPAKT, KOMPAKT-L, KOMPAKT-H, KOMBI (seria de unităţi 600 mm) şi sertare HOLEX cu suprafaţă utilă 490×520 mm. Suporturile din spumă dură acoperă 1/3 (160×520×30 mm), 2/3 (321×520×30 mm) din suprafaţa utilă a sertarului.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 962691 Ref. 0: 1 buc.