• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Set de chei inelare duble 0

Cod articol: 962647 0
Reducere
20,03 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
  • Consistenţa spumei dure LD45, grosime: 30
  • Gradul de umplere al unui sertar: 1/3
  • Recomandat pentru echipament şi mobilier industrial: Banc de lucru
  • Cea mai mică înălţime frontală recomandată a sertarelor: ≥ 80

Detalii despre produs

Date tehnice

Consistenţa spumei dure LD45, grosime 30 mm
Gradul de umplere al unui sertar 1/3
Recomandat pentru echipament şi mobilier industrial Banc de lucru
Cea mai mică înălţime frontală recomandată a sertarelor ≥ 80 mm
Lăţime 160 mm
Adâncime 520 mm
Număr de scule 0
Tip produs Suport de spumă dură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 962647 0
EAN / GTIN 4045197546326

Descriere

Execuţie:

Seturi de scule în elemente din spumă dură bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă albastră de dedesubt semnalizează lipsa sculelor.
Suport din spumă dură fără scule (gol).

Adaptat pentru:

Sertare din seria de bancuri de lucru KOMPAKT, KOMPAKT-L, KOMPAKT-H, KOMBI (seria de unităţi 600 mm) şi sertare HOLEX cu suprafaţă utilă 490×520 mm. Suporturile din spumă dură acoperă 1/3 (160×520×30 mm), 2/3 (321×520×30 mm) din suprafaţa utilă a sertarului.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 962647 Ref. 0: 1 buc.