{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Capacitate portantă per sertar / raft culisant | 60 kg | |
| Deschiderea sertarului (parţială / completă) | 100 % | |
| Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Lăţime×adâncime în E | 36×26 E | |
| Lăţime în E | 36E | |
| Adâncime în E | 26E | |
| Înălţimea frontală | 80 mm | |
| Înălţimea utilă | 66 mm | |
| Lăţime utilă | 612 mm | |
| Adâncime utilă | 445 mm | |
| Înălţimea carcasei | 62 mm | |
| cu deblocare individuală a sertarelor | nu | |
| Recomandat pentru dulapuri modulare Ref. | 750, 1500 | |
| Greutate | 7,5 kg | |
| Tip produs | Sertar |
| Cod articol | 957024 80 | |
| Număr producător | 957024 80 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |