Set de aspirare TYROLIT

Cod articol: 960795
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 960795
EAN / GTIN 9009019607959
Număr producător 960795
Producător/responsabil Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

  • DME26 cu motorul său puternic de 2,6 kW este ideal pentru carotajul de până la 250 mm.
  • Cutia de viteze cu 3 trepte împreună cu controlul suplimentar al vitezei (modul de pornire a găuririi și de călcare) asigură o viteză optimă de găurire.
  • Protecția mecanică și electronică la suprasarcină și carcasa complet metalică garantează o fiabilitate ridicată.
  • Indicatoarele de putere și de service încorporate și ajutorul de nivelare facilitează, de asemenea, operarea.
  • DME26 este disponibil cu diverse suporturi pentru instalația de găurit (sistem de prindere rapidă Module Drill™ sau placă universală).

Avantaj:

  • Design compact, robust și ergonomic
  • Indicator de alimentare și service, ajutor de nivelare și selecție a modului de găurire
  • Diverse suporturi pentru instalația de foraj: ModulDrill™ sau placă universală

Material:

  • Independent de material