TYROLIT Vakuová sada

Artiklové číslo: 960795
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 960795
EAN / GTIN 9009019607959
Číslo výrobce 960795
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

  • DME26 s výkonným 2,6 kW motorem je ideální pro jádrové vrtání do 250 mm.
  • Třírychlostní převodovka spolu s přídavnou regulací otáček (startovací vrtání a režim pro vrtání do železa) zajišťují optimální rychlost vrtání.
  • Mechanická a elektronická ochrana proti přetížení a celokovový kryt zaručují vysokou spolehlivost.
  • Vestavěný indikátor výkonu a servisu a nivelační pomůcka pro snadnou obsluhu.
  • DME26 je k dispozici s různými upevněními vrtací soupravy (modul rychloupínacího systému Drill™ nebo univerzální deska).

Výhoda:

  • Kompaktní, robustní a ergonomická konstrukce
  • Ukazatel výkonu a servisu, pomůcka pro vyrovnávání a volba režimu vrtání
  • Různá upevnění vrtací soupravy: ModulDrill™ nebo univerzální deska

Materiál:

  • Nezávisle na materiálu