Reductor

Cod articol: 958-28
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Suport pentru biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 958-28
EAN / GTIN 4000896046706
Număr producător 958-28
L-Număr L60140 797

Descriere

Descriere:

  • Piesă de reducție Pătrat interior antrenare 12,5 = 12″ → Pătrat exterior parte antrenată 10 = 38
  • Pentru lucrări la îmbinări filetate îngropate, de ex. la transmisii
  • Cu bilă de siguranță
  • Suprafaţă: cromat
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 12,5 mm (1/2 ţoli)
  • Acţionare: Pătrat masiv 10 mm (3/8 ţoli)
  • Dimensiuni / lungime: 700 mm
  • Greutate netă (kg): 0.96 kg
  • Pentru acționare manuală