Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Dulap pentru încărcări mari cu uşi glisante cu geam, Lăţime mm / model: 2048/F

Cod articol.: 958520 2048/F

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime mm / model Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 958520 2048/F
Număr producător 958520 2048/F
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Pereţi laterali întăriţi cu coloane integrate. Montarea rafturilor se poate face la intervale de 20 mm.Toate uşile au muchii teşite pentru siguranţă şi sunt întărite în partea interioară. Uşile glisante se deplasează fără zgomot, pe role cu rulmenţi cu bile. Toate modelele cu uşi se pot închide cu mâner de împingere cu încuietoare cilindrică. Rafturi de depozitare din tablă de oţel galvanizată, model întărit pentru capacitate portantă de 200 kg.

Culoare:

În variantă standard corp gri deschis RAL 7035, uşi albastre RAL 5005 acoperite cu vopsea pulbere.