GARANT easyFix Suport furtun, Tip: 225

Cod articol.: 955760 225
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
192 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului GARANT easyFix Schlauchhalter, Typ: 225
Culoarea negru
Recomandat pentru Cablu; Furtunuri
Materialul plăcii de bază plastic
Tip produs Ştreang
Material plastic
Lăţime 225 mm
Adâncime 168 mm
Înălţime 171 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 955760 225
EAN / GTIN 4062406197841
Număr producător 955760 225
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Introducere simplă în panoul perforat fără scule, cu o singură mână. Susţinere fixă fără înşurubare, astfel este împiedicată zgârierea unui panou perforat.

Adaptat pentru:

Suport pentru furtunuri, cabluri, curele etc. Cu un compartiment integrat pentru piese mici, de ex. ochelari de protecţie şi mănuşi.
Panouri perforate □ 9×9 mm în rastru de 37 mm.

Livrare:

Toate plăcile de bază aferente.