Držák na hadice GARANT easyFix, Typ: 225

Artiklové číslo: 955760 225
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
174 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce GARANT easyFix Schlauchhalter, Typ: 225
Barva Černá
Vhodné pro Kabel; Hadice
Materiál základní desky plast
Druh produktu držák
Materiál plast
Šířka 225 mm
Hloubka 168 mm
Výška 171 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 955760 225
EAN / GTIN 4062406197841
Číslo výrobce 955760 225
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Jednoduché nasazování do děrované stěny bez nářadí, pouze jednou rukou. Drží pevně bez přišroubování, zabrání se tak poškrábání děrované stěny.

Vhodné pro:

Držáky na hadice, kabely, popruhy atd. S integrovanou odkládací přihrádkou pro drobné díly, jako jsou ochranné brýle a rukavice.
Děrované stěny □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

Rozsah dodávky:

Všechny příslušné základní desky.