Set de freze pentru debavurare, Număr de scule: 4

Cod articol: 954758 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Consistenţa spumei dure LD45, grosime: 30
  • Gradul de umplere al unui sertar în G: 6×8

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Consistenţa spumei dure LD45, grosime 30
Gradul de umplere al unui sertar în G 6×8
Lăţime 150 mm
Adâncime 200 mm
Lăţime în G 6
Adâncime în G 8
Număr de scule 4
Execuţie cu set de scule
Tip produs Suport de spumă dură

Identificare și clasificare

Cod articol 954758 4
EAN / GTIN 4067263906810
Număr producător 954758 4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 954758: 1 buc.
Set de freze de debavurare (4 suporturi cu câte 1 lamă fiecare) Cod 839901 Ref. CR8; D50; N1; S10: Câte 1 buc.