Set de dornuri cu manşon de ghidare, Număr de scule: 9

Cod articol.: 954645 9
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lățime spumă 150 mm
Nuanță, bej Bej
partea descrisă, Bej Griff
Adâncime spumă 150 mm
Înălțime spumă 30 mm
Număr de unelte 9
Lățime spumă în G 6
Adâncime spumă în G 6
Denumirea producătorului Splintentreiber-Satz mit Führungshülse
Ambalaj spumă/spumă dură
Culoarea bej; negru
Cuprins Set
Tip produs Dorn cilindric
Forma arborelui rotund
Forma capului de impact plat

Identificare și clasificare

Cod articol 954645 9
EAN / GTIN 4067263906834
Număr producător 954645 9
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în suport din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 954645: 1 buc.
HOLEX Dornuri cu manşon de ghidare Cod 748000 Ref. 0,9; 1,4; 1,8; 2,4; 2,8; 3,4; 3,9; 4,9; 5,9: Câte 1 buc.