Garnitura izbijača s vodilicom 9

Artikl br.: 954645 9
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
54 dijelovi na zalihi
  • Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina: 30
  • Stupanj ispunjenosti ladice u G: 6×6

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina 30 mm
Stupanj ispunjenosti ladice u G 6×6
širina 150 mm
Dubina 150 mm
Širina u G 6
Dubina u G 6
Broj alata 9
Izvedba s udarnim alatom
Vrsta proizvoda Umetak od tvrde pjene

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 954645 9
EAN / GTIN 4067263906834

Opis

Izvedba:

Uobičajen asortiman alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna siva boja koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.

Opseg isporuke:

Umetak od tvrde pjene prazan br. 952001 vel. 954645: 1 kom.
HOLEX izbijač s vodećom čahurom br. 748000 vel. 0,9; 1,4; 1,8; 2,4; 2,8; 3,4; 3,9; 4,9; 5,9: po 1 kom.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi