Dispozitiv de strângere cu articulaţie

Cod articol: 95406
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 95406
EAN / GTIN 4020772095406
Număr producător 95406
L-Număr L30100 186
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Cleme de închidere, din oțel inoxidabil, lustruite.
Niturile din bucșele lagărelor lubrifiate funcționează. Mâner din plastic roșu, rezistent la ulei.
Pentru dimensiunea 1: Mâner ergonomic, rezistent la ulei, cu suport mare pentru mâini și componentă moale.
De asemenea, potrivit pentru industria alimentară.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 1
  • F1: 1,0kN
  • Cursă de reglare: 8 mm
  • Greutate: 100 g
  • Dimensiuni: 1
  • B1: 16,0-23,0
  • B2: 35,0-42,0
  • C: 19
  • D: 4,5
  • ØD1: 6
  • E1: 16,5-23,5
  • E2: 35,0-42,5
  • H: 22,7
  • H1: 35,0
  • H2: 111
  • K: 6
  • L1: 88
  • M: 25,5-30,5
  • N: 40
  • P: 31
  • R: 4,5
  • S: 45