Sauterelles à crochet

Réf.: 95406
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 95406
EAN / GTIN 4020772095406
Réf. fabricant 95406
Article hors catalogue L30100 186
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Pince de fermeture, acier inoxydable, polie.
Rivets dans les bagues de roulement lubrifiées en cours de fonctionnement. poignée en plastique rouge résistant à l’huile.
Pour taille 1: poignée ergonomique et résistant à l’huile avec grand repose-mains et composant souple.
Convient également à l’industrie alimentaire.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 1
  • F1: 1,0 kN
  • Course de réglage: 8 mm
  • Poids: 100 g
  • Réf.: 1
  • B1: 16,0-23,0
  • B2: 35,0-42,0
  • C: 19
  • D: 4,5
  • ØD1: 6
  • E1: 16,5-23,5
  • E2: 35,0-42,5
  • H: 22,7
  • H1: 35,0
  • H2: 111
  • K: 6
  • L1: 88
  • M: 25,5-30,5
  • N: 40
  • P: 31
  • R: 4,5
  • S: 45