Set de chei tubulare 1/2 inch, Număr de scule: 30

Cod articol.: 953751 30
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Setați prețul 30 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 30 buc.
Nuanță, gri Gri antracit
partea descrisă, Gri antracit Hartschaumeinsatz
Denumirea producătorului Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll
Culoarea gri
Dimensiuni motor, Locaş pătrat 1/2 inch
Tip produs articulaţie cardanică; Bit de şurubelniţă; Bit de cheie tubulară; Prelungitor; Mâner tip T
Suprafaţă cromat; polizat
Acţionare Locaş pătrat
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe; Pentru șuruburi hexagonale interne
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 953751 30
EAN / GTIN 4062406157265
Număr producător 953751 30
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în suport din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalează lipsa sculelor.
Suporturile din spumă dură acoperă 1/4 (10 G × 8 G resp. 250 × 200 mm) sau 1/2 (20 G × 8 G resp. 500 × 200 mm) din suprafaţa utilă a sertarului.

Adaptat pentru:

Noi GARANT dulapuri mobile pentru scule cu sertare cu deschidere completă şi dimensiune modulară nouă de 20 G × 16 G respectiv 500 × 400 mm (l×A).

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 953751: 1 buc.
HOLEX Cheie tubulară bi-hexagonală Cod 642120 Ref. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: Câte 1 buc.
HOLEX Bit şurubelniţă hexagonală Cod 643220 Ref. 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14: Câte 1 buc.
HOLEX Clichet reversibil Cod 640190 Ref. 1/2: 1 buc.
HOLEX Extensie Cod 641020 Ref. 75; 125; 250: Câte 1 buc.
HOLEX Mâner tip T Cod 641320 Ref. 295: 1 buc.
HOLEX Articulaţie cardanică Cod 641620 Ref. 1/2: 1 buc.