Sada nástrčných klíčů 1/2 palce, Počet nástrojů: 30

Artiklové číslo: 953751 30
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek
30 ks
Šířka pěnové hmoty
200 mm
Barevný odstín, Šedá
Antracitová šedá
Popsaná část, Antracitová šedá
Hartschaumeinsatz
Hloubka pěny
500 mm
Výška pěny
30 mm
Šířka pěny v G
8
Hloubka pěny v G
20
Vhodné pro výšku zásuvky min.
100 mm
Označení výrobce
Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll
Obal
pěnová hmota / tvrzená pěna
Počet kusů nářadí
30
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran
1/2 palce
Barva
Šedá
Druh produktu
kardanový hřídel; Vložka šroubováku; Nástrčné klíče; Prodloužení; Vratidlo
Povrch
chromované; leštěné
Set / sada
ano
Pohon
Vnitřní čtyřhran
Výstup
Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnitřním šestihranem
Obsah
Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 953751 30
EAN / GTIN 4062406157265
Číslo výrobce 953751 30
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.
Vložky z tvrzené pěny vyplňují 1/4 (10 G × 8 G popř. 250 × 200 mm) nebo 1/2 (20 G × 8 G popř. 500 × 200 mm) užitné plochy zásuvky.

Vhodné pro:

Nové dílenské vozíky GARANT s plně výsuvnými zásuvkami a novým modulem zásuvky 20 G × 16 G resp. 500 × 400 mm (š × h).

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 953751: 1 ks
12hranná hlavice HOLEX č. 642120 vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: po 1 ks
6hranná zástrčná hlavice HOLEX č. 643220 vel. 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14: po 1 ks
Ráčna HOLEX přestavitelná č. 640190 vel. 1/2: 1 ks
Prodloužení HOLEX č. 641020 vel. 75; 125; 250: po 1 ks
Příčná rukojeť HOLEX č. 641320 vel. 295: 1 ks
HOLEX Kardanův kloub č. 641620 vel. 1/2: 1 ks