{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de piese | 28 buc. | |
| Lățime spumă | 150 mm | |
| Nuanță, gri | Gri antracit | |
| Adâncime spumă | 400 mm | |
| Înălțime spumă | 30 mm | |
| Lățime spumă în G | 6 | |
| Adâncime spumă în G | 16 | |
| potrivit pentru înălțime sertar min. | 75 mm | |
| Denumirea producătorului | Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll | |
| Ambalaj | spumă/spumă dură | |
| Culoarea | albastru; gri; argintiu | |
| Număr de unelte | 28 | |
| Dimensiuni motor, Locaş pătrat | 1/4 inch | |
| Tip produs | articulaţie cardanică; Bit de cheie tubulară; Prelungitor; Mâner tip T; Mâner tubular; Offset screwdriver | |
| Set/ garnitură | da | |
| Acţionare | Locaş pătrat | |
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale interne | |
| Cuprins | Set / sortiment |
| Cod articol | 953624 28 | |
| EAN / GTIN | 4062406155629 | |
| Număr producător | 953624 28 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |