Garnitura nasadnih ključeva, 1/4 cola 28

Artikl br.: 953624 28
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi
  • Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina: 30
  • Stupanj ispunjenosti ladice u G: 6×16
  • Izlazni Četverokut: 1/4

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina 30 mm
Stupanj ispunjenosti ladice u G 6×16
Izlazni Četverokut 1/4 col
širina 150 mm
Dubina 400 mm
Širina u G 6
Dubina u G 16
Broj alata 28
Izvedba s nasadnim ključem
Težina 1,025 kg
Vrsta proizvoda Umetak od tvrde pjene

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 953624 28
EAN / GTIN 4062406155629

Opis

Izvedba:

Uobičajena garnitura alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna siva boja koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.

Opseg isporuke:

Nastavak od tvrde pjene, prazan, br. 952001 vel. 953624: 1 kom.
GARANT Račna br. 632025 vel. 1/4: 1 kom.
Produžetak GARANT br. 632429 vel. 100; 150: po 1 kom.
Ručka odvijača GARANT br. 632829 vel. 146: 1 kom.
T ručica GARANT br. 633029 vel. 116: 1 kom.
Kardanski zglob GARANT br. 633529 vel. 1/4: 1 kom.
GARANT 6-kutni odvijač, komplet, br. 627132 vel. 9: 1 kom.
6-kutni nastavak GARANT br. 631029 vel. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13: po 1 kom.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi