Set de şurubelniţe pentru Torx®, Număr de scule: 5

Cod articol.: 953063 5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 5 buc.
Lățime spumă 150 mm
Adâncime spumă 200 mm
Înălțime spumă 30 mm
Lățime spumă în G 6
Adâncime spumă în G 8
Denumirea producătorului Schraubendreher-Satz für Torx®
Ambalaj spumă/spumă dură
Culoarea albastru; portocaliu
Număr de unelte 5
Proprietăți mâner Ergonomic
Mărime antrenare, Für șuruburi TORX® interne TX10; TX6; TX7; TX8; TX9
Tip produs Șurubelniţă
Suprafaţă cromat; polizat
Set/ garnitură da
Acţionare Mâner
Portanţă Für șuruburi TORX® interne
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 953063 5
EAN / GTIN 4067263723219
Număr producător 953063 5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în suport din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 953063: 1 buc.
GARANT Şurubelniţă pentru Torx® Cod 625332 Ref. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10: Câte 1 buc.