Set schroevendraaiers voor Torx® 5

Artikelnummer: 953063 5
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Hardschuimkwaliteit LD45, dikte: 30
  • Vullingsgraad van een lade in G: 6×8

Productdetails

Technische gegevens

Hardschuimkwaliteit LD45, dikte 30 mm
Vullingsgraad van een lade in G 6×8
Breedte 150 mm
Diepte 200 mm
Breedte in G 6
Diepte in G 8
Aantal gereedschappen 5
Uitvoering met schroevendraaier
Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 953063 5
EAN/GTIN 4067263723219

Omschrijving

Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE hardschuim inlay. Het schuim heeft een dichte structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antracietgrijs, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te kunnen zien welk gereedschap ontbreekt.

Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 953063: 1 St.
GARANT schroevendraaier voor Torx® nr. 625332 gr. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10: Resp. 1 st.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen