Uvex branţ lățime negru / portocaliu 11 dimensiune 38

Cod articol.: 9528638
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Serie tune-up High
Denumirea producătorului uvex tune-up High
Culoarea portocaliu; negru
Pentru mărimea pantofului de 38
Pentru mărimea pantofului de până la 38
Lăţime 11
Tip produs Talpă

Identificare și clasificare

Cod articol 9528638
EAN / GTIN 4031101737195
Număr producător 9528638
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Tălpile uvex tune-up au fost dezvoltate pentru a crește confortul individual pentru diferite tipuri de picioare. Fiecare picior are o arcadă longitudinală și una transversală, care distribuie greutatea și acționează ca elemente naturale de amortizare. Sarcinile mari sau frecvente, mușchii și ligamentele slăbite sau chiar insuficiențele congenitale pot influența forma arcului longitudinal și transversal al piciorului. Acest lucru poate duce la diferite deformări, cum ar fi picioarele plate (arc longitudinal coborât), picioarele goale (arc longitudinal pronunțat) sau picioarele depărtate (arc transversal coborât), care pot duce, de asemenea, la durere. Prin utilizarea tălpilor de reglare, arcada transversală poate fi susținută și suprafața de contact poate fi mărită, ceea ce duce la o mai bună distribuție a presiunii. Acest lucru crește confortul purtătorului și reduce durerea și oboseala - fără a compromite efectul de protecție al încălțămintei de siguranță.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Potrivit pentru încălțăminte ESD
  • Susțin arcul piciorului
  • Se poate spăla manual la 30 °C
  • Tălpi interioare antibacteriene

Caracteristici de confort

  • Branțe interioare respirabile și care absorb umezeala
  • Amortizant, pentru un confort plăcut la alergare
  • Reduce semnele de oboseală ale picioarelor
  • Evitați punctele de presiune
  • Textură plăcută și delicată pentru piele

Caracteristici de protecție

  • Certificat conform standardului EN ISO 20345:2011 pentru uvex 1, uvex 1 G2, uvex 2, uvex 2 VIBRAM® și uvex 1 sport
  • Tălpi antistatice
  • Nu afectează protecția oferită de încălțămintea de protecție purtată

Caracteristici tehnice

  • Tip produs: accesoriu
  • Denumirea produsului: uvex tune-up High
  • Culoare (filtru): negru / portocaliu
  • Gen: femei/bărbați
  • Dimensiuni: 38
  • Materialul din partea superioară: Micro piele de căprioară
  • Calităţi antiderapante: nu
  • Lățime: 11