Uvex branţ lățime negru/gri 11 dimensiune 45

Cod articol.: 9528245
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Serie tune-up
Denumirea producătorului uvex tune-up Medium
Culoarea gri; negru
Pentru mărimea pantofului de 45
Pentru mărimea pantofului de până la 45
Lăţime 11
Tip produs Talpă

Identificare și clasificare

Cod articol 9528245
EAN / GTIN 4031101678146
Număr producător 9528245
L-Număr L01670 2086
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Beschreibung:

  • Die uvex tune-up Einlegesohlen wurden zur individuellen Komfortsteigerung für verschiedene Fußtypen entwickelt. Jeder Fuß weist ein Längs- und ein Quergewölbe auf, die die Gewichtskraft verteilen und als natürlich Dämpfungselemente wirken. Hohe oder häufig auftretende Belastungen, geschwächte Muskeln und Bänder oder auch angeborene Insuffizienzen können die Ausprägung des Fußlängs- und Quergewölbes beeinflussen. Dadurch können verschiedene Fehlstellungen wie Senkfüße (abgesenktes Längsgewölbe), Hohlfüße (ausgeprägtes Längsgewölbe) oder auch Spreizfüße (abgesenktes Quergewölbe) entstehen, die in der Folge auch zu Schmerzen führen können. Durch den Einsatz der tune-up Einlegesohlen kann das Quergewölbe unterstützt und die Kontaktfläche vergrößert werden, was zu einer besseren Druckverteilung führt. Der Tragekomfort kann so erhöht und Schmerzen und Ermüdungserscheinungen reduziert werden - die Schutzwirkung der Sicherheitsschuhe wird dabei nicht beeinträchtigt.

Merkmal:

Allgemeine Merkmale

  • Geeignet für ESD-Schuhe
  • Unterstützen das Fußgewölbe
  • Waschbar bei Handwäsche 30° C
  • Antibakterielle Einlegesohlen

Komfortmerkmale

  • Atmungsaktive und feuchtigkeitabsorbierende Einlegesohlen
  • Dämpfend, für angenehmen Laufkomfort
  • Reduzieren Ermüdungserscheinungen der Füße
  • Vermeiden Druckstellen
  • Hautverträgliche und angenehme Oberflächenstruktur

Schutzmerkmale

  • Zertifiziert gemäß EN ISO 20345:2022 für uvex 1, uvex 2, uvex 2 MACSOLE® und uvex 2 xenova®
  • Antistatische Einlegesohlen
  • Beeinträchtigen nicht den Schutz der getragenen Sicherheitsschuhe
  • Unter anderer Artikelnummer auch für weitere Modellfamilien erhältlich

Technische Merkmale

  • Produktart: Zubehör
  • Produktname: uvex tune-up Medium
  • Farbe (Filter): schwarz/grau
  • Geschlecht: Damen/Herren
  • Größe: 45
  • Obermaterial: Mikrovelours
  • Rutschhemmung: nein
  • Weite: 11