{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de piese | 11 buc. | |
| Lățime spumă | 200 mm | |
| Nuanță, gri | Gri antracit; Gri | |
| partea descrisă, Gri antracit | Deckschicht | |
| partea descrisă, Gri | Kontrastfarbe | |
| Adâncime spumă | 500 mm | |
| Înălțime spumă | 30 mm | |
| Lățime spumă în G | 8 | |
| Adâncime spumă în G | 20 | |
| potrivit pentru înălțime sertar min. | 75 mm | |
| Denumirea producătorului | Doppelringschlüssel-Satz | |
| Ambalaj | spumă/spumă dură | |
| Culoarea | gri | |
| Număr de unelte | 11 | |
| Tip produs | Cheie reglabilă | |
| Suprafaţă | cromat | |
| Set/ garnitură | da | |
| Acţionare | Nu există | |
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale externe | |
| Cuprins | Set / sortiment |
| Cod articol | 952447 11 | |
| EAN / GTIN | 4062406154417 | |
| Număr producător | 952447 11 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |