Set de covoraşe antialunecare pentru sertare, 5 buc. 20X16

Cod articol: 951885 20X16
Setați prețul 5 buc. (7,30 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
163 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Set 5 buc. antialunecare Exact 400 x 500 mm
Execuţie Tăiere
Lăţime 500 mm
Adâncime 400 mm
Lăţime în G 20
Adâncime în G 16
Grosime 2 – 3 mm
recomandat pentru sertare în G 20×16G
Tip produs Covor antialunecare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 951885 20X16
EAN / GTIN 4063104000464
Număr producător 80600536

Descriere

Execuţie:

Covoraş cu structură nodulară fabricat din PES / ţesătură din fire de sticlă, acoperit pe ambele părţi cu spumă PVC antiderapantă. Stabilitate foarte mare la alunecare şi la rupere. Culoare antracit.

Aplicaţie:

Pentru introducere în sertare. Ca protecţie împotriva alunecării şi pentru depozitarea atentă a sculelor.

Standard:

DIN EN 597-1/6.4 (test de inflamabilitate); VDI 2700:2009 / Fişa 15 / Punctul 11.3 (comportamentul la deformare şi amprentare). Dispoziţiile REACH sunt îndeplinite.

Notă:

Fără efect de aderenţă şi antialunecare la umiditate.
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
    Dimensiuni în G Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături