Jeu de tapis antidérapants pour tiroirs, 5 pièces 20X16

Réf.: 951885 20X16
Fixer le prix 5 Unité (8,40 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
163 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Jeu de 5 tapis antidérapants Exact 400 x 500 mm
Exécution Découpe
Largeur 500 mm
Profondeur 400 mm
Largeur en G 20
Profondeur en G 16
Epaisseur 2 – 3 mm
pour tiroirs en G 20×16G
Type de produit Tapis antidérapants

Numéros d’identification et classifications

Référence article 951885 20X16
EAN / GTIN 4063104000464
Réf. fabricant 80600536

Description

Exécution:

Tapis avec structure alvéolée en tissu en fils de verre/PES, revêtu des deux côtés de mousse PVC antidérapante. Extrêmement antidérapant et indéchirable. Couleur anthracite.

Utilisation:

A poser dans les tiroirs. Pour empêcher les glissements et stocker les outils en toute sécurité.

Norme:

DIN EN 597-1/6.4 (essai d'inflammabilité); VDI 2700:2009/page 15/point 11.3 (comportement à la déformation et à l'écrasement). Pour conformité aux règlements REACH.

Remarque(s):

Aucune adhérence et aucun effet antidérapant en présence d'humidité.
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
    Dimensions en G Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier