Covoraş pentru sertare 56X24

Cod articol: 951830 56X24
(58,33 € / 1 Square metre)
La cerere
În stoc
262 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime 1.400 mm
Adâncime 600 mm
Lăţime în G 56
Adâncime în G 24
Grosime 2 mm - 4 mm
recomandat pentru sertare în G 56×24G
Tip produs Covoraş cu cuiburi în rastru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 951830 56X24
EAN / GTIN 4062406181260

Descriere

Execuţie:

GridLine Covoraş din cauciuc natural pentru sertare.
Rasterul pronunţat de la GridLine previne alunecarea componentelor cilindrice şi serveşte la blocarea cutiilor de stocare pentru piese mici easyPick cod 951210, cod 951251 şi cod 951265 şi a elementelor de compartimentare cod 951415 şi cod 951425 pe un covoraş. Grosimea covoraşului e de 2 mm în caneluri şi 4 mm în zonele ridicate.

Standard:

Dispoziţiile REACH sunt îndeplinite.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii
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
    Dimensiuni în G Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături