Covoraş pentru sertare, Dimensiuni în G: 26X16

Cod articol: 951830 26X16
Preț per 1 buc. (59,04 € / 1 Square metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
635 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiuni în G Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime 650 mm
Adâncime 400 mm
Lăţime în G 26
Adâncime în G 16
Grosime 2 mm - 4 mm
recomandat pentru sertare în G 26×16G
Tip produs Covoraş cu cuiburi în rastru

Identificare și clasificare

Cod articol 951830 26X16
EAN / GTIN 4062406180669
Număr producător 951830 26X16
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

GridLine Covoraş din cauciuc natural pentru sertare.
Rasterul pronunţat de la GridLine previne alunecarea componentelor cilindrice şi serveşte la blocarea cutiilor de stocare pentru piese mici easyPick cod 951210, cod 951251 şi cod 951265 şi a elementelor de compartimentare cod 951415 şi cod 951425 pe un covoraş. Grosimea covoraşului e de 2 mm în caneluri şi 4 mm în zonele ridicate.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Conectați-vă