{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Grosimea materialului | 0,9 mm | |
| Unghi de deschidere a uşii | 225 grad | |
| Încuietoare cilindrică | Element modular de inserţie | |
| Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Clasă de protecţie IP | IP 41 | |
| Înălţime | 1.620 mm | |
| Lăţime | 1.000 mm | |
| Adâncime | 725 mm | |
| Înălţimea liberă a carcasei pentru monitor | 460 mm | |
| Lăţimea liberă a carcasei pentru monitor | 690 mm | |
| Adâncimea utilă a carcasei monitorului | 230 mm | |
| Înălţimea liberă a structurii de bază | 640 mm | |
| Lăţimea liberă a structurii de bază stângi | 690 mm | |
| Lăţimea liberă a structurii de bază drepte | 210 mm | |
| Dimensiune clapă imprimantă | 361×290 mm mm | |
| Greutate | 65,5 kg | |
| Tip produs | Staţie de lucru pentru computer |
| Cod articol | 951451 IT | |
| Număr producător | 951451 IT | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |