Elemente de compartimentare cu înălţime de 25 mm 1K, Lăţime×adâncime în G / tip: 2X6/1

Cod articol: 951415 2X6/1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1.631 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime×adâncime în G / tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime 50 mm
Adâncime 150 mm
Lăţime în G 2
Adâncime în G 6
Număr de compartimente în casetă 1
Număr de cupe 1
Plăcuţe separatoare recomandate Cod 951275 Ref. B
Tip produs Suport cu casetiere

Identificare și clasificare

Cod articol 951415 2X6/1
EAN / GTIN 4062406151683
Număr producător 951415 2X6/1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Elemente de compartimentare şi separatoare din plastic. Suprafeţele interioare ale elementelor de compartimentare crestate pentru compartimentare cu plăcuţe despărţitoare.