Clemă verticală cu mâner roșu

Cod articol: 95067
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 95067
EAN / GTIN 4020772095062
Număr producător 95067
L-Număr L30090 877
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Clemă verticală cu mâner roșu, cu braț de susținere deschis și picior orizontal.
Oțel inoxidabil, lustruit. Niturile de dimensiuni de la 2 la 4 funcționează în bucșele de rulmenți. Punctele de lagăr sunt lubrifiate.
Mâner ergonomic, rezistent la ulei, cu suport mare pentru mâini și componentă moale. Protecție împotriva pierderii șurubului de fixare de la capătul brațului de tensionare.
Complet cu șurub de prindere fără rugină nr. 6890NI.
De asemenea, potrivit pentru industria alimentară.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 3
  • F1: 1,2kN
  • F2: 2,5kN
  • Șurub de fixare: M8x45
  • greutate: 410 g
  • Dimensiuni: 3
  • A: 8
  • B: 79
  • C: 20,0
  • D: 7,5
  • E: 37,0
  • F: 19,0
  • H: 33,0
  • H1: 186
  • HW min: 3,0
  • HW max: 10,5
  • I: 18
  • K: 7,5
  • L: -
  • L1: 112
  • L2: 112
  • M: 32
  • M1: -
  • N: 46
  • P: 35
  • α: 105°
  • α*: 60°